Digital 2D-højdemåler HG1 350

Art.-nr.: 445355 350
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 2.346,72 DKK /stk.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 2.540,42 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager
  • Norm: Fabriksstandard
  • Reverserbar aflæsning: mm / tomme
  • Interface: MAHR i-wi trådløst system; USB-interface
  • Testprotokol: Producentens testrapport

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm Fabriksstandard
Måleområde 350 mm
Maks. anvendelsesområde 0 mm - 520 mm
Anvendelsesområde med drejet måleindsatsholder 170 mm - 520 mm
Reverserbar aflæsning mm / tomme
Taltrinværdi kan omstilles 0,01 / 0,005 / 0,001 / 0,0005 / 0,0001 mm
Fejlgrænse (L = målelængde i mm) 1,8 + L / 600 µm
Gentagelsesnøjagtighed niveau 0,5 µm
Gentagelsesnøjagtighed boring 1 µm
Retvinkletheds-afvigelse (frontal) 5 µm
Interface MAHR i-wi trådløst system; USB-interface
Antal medfølgende akkuer 1
Batteritype Nikkel-metalhydrid
Nominel spænding 4,8 V
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 445430
Målekraft 1,0 ± 0,2 N
Måleværktøj digital
Længde, fodflade 255 mm
Bredde, fodflade 278 mm
Samlet højde 688 mm
Vægt 22 kg
Testprotokol Producentens testrapport
Produkttype Højdemåler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 445355 350
EAN/GTIN 4067263301745

Betegnelse

Udførelse:

Målesystem:
  • Fremragende målenøjagtighed og pålidelighed med et optisk inkrementelt målesystem.
  • Luftlejesystem til let forskydning uden ryk.
  • Enkle måleforløb med motordrevne måleslæder.
  • Integreret og opladelig batteri til netuafhængig måling.
  • Temperaturkompensation via intern temperaturføler.

Betjenings- og displayenhed:
  • Stort og overskueligt touch-display med baggrundsbelysning.
  • Brugerstyring via logiske symboler på flere sprog.
  • Mulighed for at sætte yderligere nulpunkter på emnet.
  • Ekstra måleinstrument med Mahr-Connect-grænseflade kan tilsluttes.
  • Fremtidssikret med mulighed for opdatering.
  • Automatisk skift til stand-by (uden tab af måleværdier).

Funktioner:
  • Aftastning foroven eller forneden.
  • Forbindelsesstykkebredde og notafstande, inkl. forbindelsesstykke- og notmidte.
  • Borings- og akseldiameter, inkl. borings- og akselmidte.
  • Vendepunkt boringer (foroven eller forneden).
  • Vendepunkt aksel (foroven eller forneden).
  • Beregning af afstand og symmetri.
  • Dynamisk målefunktion.
  • Retvinkelmålinger.
  • Rethedsmåling.
  • Måleprogrammer.
  • Måledatabehandling.
  • Direkte udskrivning på USB- eller Bluetooth-printer.
  • Målerapporter i PDF-format eller mulighed for gemning som CSV-fil.

Ekstra:
  • Hurtigmåleføler med tommelfingerhjul til hurtig flytning af måleslæden og enkel start af målingen.
  • Quick-Mode-funktion.
  • Andre funktioner: Måling 2D-tilstand, keglemåling, automatisk afstandsberegning, fastsættelse af 3. nulpunkt, input af tilpasninger iht. ISO (f.eks. „H7”).

Måling i 2D-tilstand.

Leveringsomfang:

Inklusive betjenings- og displayelement. Bærer nr. 445410 str. T6, måleindsats nr. 445420 str. K6/51, indstillingsblok, USB-kabel, beskyttelsesskærm, strømforsyning, litiumionbatteri og betjeningsvejledning.

Specialtilbehør:

Bluetooth-printersæt nr. 499017 str. PRINTER, iwi-radiomodtager. 498912 str. STICK (2 × kræves), målefølersæt nr. 445400, dataforbindelseskabel nr. 498941 str. DK-M1, bærer nr. 445410 str. TI, måleur nr. 435671.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele