Digital højdemåler TESA MICRO-HITE inklusive betjeningspanel og finindstilling 900

Art.-nr.: 445287 900
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 3.523,80 DKK /stk.
  • 3.456,75 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Standard: Fabriksstandard
  • Reverserbar aflæsning: mm / tomme
  • Interface: USB-interface; TESA Link Connector TLC
  • Testprotokol: Producentens testrapport

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Standard Fabriksstandard
Måleområde 900 mm
Maks. anvendelsesområde 0 mm - 1.075 mm
Reverserbar aflæsning mm / tomme
Taltrinværdi kan omstilles 0,01 / 0,001 / 0,0001 mm
Fejlgrænse (L = målelængde i mm) 2 + 2L / 1000 µm
Gentagelsespræcision (2 σ) ≤ 1 µm
Retvinkletheds-afvigelse (frontal) 11 µm
Metode til flytning af måleslæde manuelt
Interface USB-interface; TESA Link Connector TLC
Energiforsyning Akkudrevet; Med kabel
Antal medfølgende akkuer 1
Batteritype Lithium-ion
Målekraft 1,6 ±0,25 N
Vægt 45 kg
Testprotokol Producentens testrapport
Produkttype Højdemåler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 445287 900
EAN/GTIN 7630041129946
Producentnummer 00730078

Betegnelse

Udførelse:

Manuelt justerbar, digital højdemåler TESA MICRO-HITE til omfattende målinger i 1D eller 2D koordinatretninger.
  • Inkrementelt inddelt glaslineal med referencepunkt.
  • Meget stor nøjagtighed som følge af automatisk korrektion af systematiske måleafvigelser. Længdeudvidelseskoefficient som stål.
  • Aktiverbar luftaffjedring
  • Brugervenlig anvendelse takket være flersproget konteksthjælp i de aktive funktioner.

Hybrid betjeningspanel
  • Baggrundsbelyst tastatur med forenklet overskuelig visning med tydelige informationer.
  • Komfortabel og fleksibel betjening vha. parallel brug af tastatur og touch-display.
  • Ergonomisk kropsstilling takket være fleksibelt indstilleligt betjeningspanel.
  • Tidsbesparelse og forenkling af processerne ved seriemålinger.
  • Valgfri dataadministration via målesoftwaren Stat-Express eller Data-Direct. Lagringsmulighed via USB-stick.

Software / målefunktioner
  • Omfattende målemuligheder som parallelisme, vinkelmålinger, enkle 2D-målinger osv.
  • Integreret computer.
  • Automatisk beregning af måleresultaterne ved programgentagelser ved hjælp af funktioner, der kan lagres.
  • Mulighed for indtastning af kundespecifikke tolerancer. ISO-tolerancer er automatisk integreret i softwaren. Direkte og overskuelig information for brugeren om godkendt/kasseret.
  • Enkel oprettelse af målerapporter.

Fordel:

Markant hurtigere måling af vendepunkter (min., maks., ⌀) med patenteret Quick-Center-teknologi. Visuel information i støjende miljø for alle målinger.

Anvendelse:

Den robuste konstruktion gør den velegnet til både værksted og laboratorium. Ideel til seriemålinger.

Leveringsomfang:

Basisenhed TESA MICRO-HITE inkl. betjeningspanel, standardmåleindsatsholder, standardmåleindsats med føler og målekugle ⌀ 5 mm, referencestykke, elektrisk pumpe (monteret) til luftaffjedring af apparatets fod, batterikassette (genopladeligt litiumionbatteri), netadapter (lader), netkabel. SCS-kalibreringsattest.

Specialtilbehør:

USB-printer nr. 445293; printerpapir nr. 445294; datakabel nr. 498918 str. USB; software Data-Direct nr. 498925; software Stat-Express nr. 498926; radiosender TESA BLE nr. 498921 str. BT; reservebatteri nr. 445443 str. AKKU; støvbeskyttelseshætte; Omfattende specialtilbehør (f.eks. til måling af retvinklethed) kan leveres på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven