Udførelse:
Manuelt justerbar, digital højdemåler TESA MICRO-HITE til omfattende målinger i 1D eller 2D koordinatretninger.
- Inkrementelt inddelt glaslineal med referencepunkt.
- Meget stor nøjagtighed som følge af automatisk korrektion af systematiske måleafvigelser. Længdeudvidelseskoefficient som stål.
- Aktiverbar luftaffjedring
- Brugervenlig anvendelse takket være flersproget konteksthjælp i de aktive funktioner.
Hybrid betjeningspanel- Baggrundsbelyst tastatur med forenklet overskuelig visning med tydelige informationer.
- Komfortabel og fleksibel betjening vha. parallel brug af tastatur og touch-display.
- Ergonomisk kropsstilling takket være fleksibelt indstilleligt betjeningspanel.
Software / målefunktioner- Omfattende målemuligheder som parallelisme, vinkelmålinger, enkle 2D-målinger osv.
- Integreret computer.
- Automatisk beregning af måleresultaterne ved programgentagelser ved hjælp af funktioner, der kan lagres.
- Mulighed for indtastning af kundespecifikke tolerancer. ISO-tolerancer er automatisk integreret i softwaren. Direkte og overskuelig information for brugeren om godkendt/kasseret.
- Enkel oprettelse af målerapporter.
- Tidsbesparelse og forenkling af processerne ved seriemålinger.
- Valgfri dataadministration via målesoftwaren Stat-Express eller Data-Direct. Lagringsmulighed via USB-stick.
Fordel:
Markant hurtigere måling af vendepunkter (min., maks., ⌀) med patenteret Quick-Center-teknologi. Visuel information i støjende miljø for alle målinger.
Anvendelse:
Den robuste konstruktion gør den velegnet til både værksted og laboratorium. Ideel til seriemålinger.
Leveringsomfang:
Basisenhed TESA MICRO-HITE inkl. betjeningspanel, standardmåleindsatsholder, standardmåleindsats med føler og målekugle ⌀ 5 mm, referencestykke, elektrisk pumpe (monteret) til luftaffjedring af apparatets fod, batterikassette (genopladeligt litiumionbatteri), netadapter (lader), netkabel. SCS-kalibreringsattest.
Specialtilbehør:
USB-printer nr.
445293; printerpapir nr.
445294; datakabel nr.
498918 str. USB; software Data-Direct nr.
498925; software Stat-Express nr.
498926; radiosender TESA BLE nr.
498921 str. BT; reservebatteri nr.
445443 str. AKKU; støvbeskyttelseshætte; Omfattende specialtilbehør (f.eks. til måling af retvinklethed) kan leveres på forespørgsel.