{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | Fabriksstandard | |
Måleområde | 0 mm - 600 mm | |
Maks. anvendelsesområde | 0 mm - 715 mm | |
Reverserbar aflæsning | mm / tomme | |
Taltrinværdi kan omstilles | 0,001 / 0,0005 mm | |
Fejlgrænse (L = målelængde i mm) | 2,4 + 3,5 L / 1000 µm | |
Gentagelsesnøjagtighed niveau | 1,8 µm | |
Retvinkletheds-afvigelse (frontal) | 12 µm | |
Metode til flytning af måleslæde | manuelt | |
Interface | Digimatic-interface; USB-interface | |
Energiforsyning | Batteridrevet; Med kabel | |
Antal medfølgende batterier | 4 | |
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081560 LR6 | |
Målekraft | 1,5 ±0,5 N | |
Måleværdisikring | Indstilling af nulpunkt én gang | |
Måleværktøj | digital | |
Produkttype | Højdemåler |
Artikelnummer | 445234 600 | |
EAN/GTIN | 4946368760629 | |
Producentnummer | 518-246 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Digital højdemåler QM-Height med luftpude 600
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager
37.640,62 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager
55.571,04 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Reverserbar aflæsning | mm / tomme | mm / tomme |
Måleområde | 0 ;600 | 600 |
Målekraft | 1,5 ±0,5 | 1,0 ± 0,2 |
Standard | Fabriksstandard | Fabriksstandard |
Retvinkletheds-afvigelse (frontal) | 12 | 6 |
Interface | Digimatic-interface ;USB-interface | MAHR i-wi trådløst system ;USB-interface |
Produkttype | Højdemåler | Højdemåler |