{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | Fabriksstandard | |
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081560 357 | |
Ridsehøjde | 600 mm | |
Aflæsning | 0,01 mm | |
Cifferhøjde | 12 mm | |
Fejlgrænse | 0,05 mm | |
Interface | Digimatic-interface; USB-interface | |
Energiforsyning | Batteridrevet | |
Antal medfølgende batterier | 1 | |
Målesøjle-tværsnit | 35×12 mm | |
Måleværdisikring | Indstilling af nulpunkt én gang | |
Preset-funktion | ja | |
Batteriets levetid ca. | 20.000 h | |
Måleværktøj | digital | |
Fodflade, længde | 180 mm | |
Fodflade, bredde | 120 mm | |
Produkttype | Højdemåler og -ridser |
Artikelnummer | 445136 600 | |
EAN/GTIN | 4946368859255 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Digitalt højdemåle- og ridseapparat med dataudgang 600 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
9.600,98 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
46 styk på lager
6.004,62 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
7.342,03 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Ridsehøjde | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
Antal medfølgende batterier | 1 | 1 | 1 |
Energiforsyning | Batteridrevet | Batteridrevet | Batteridrevet |
Fejlgrænse | 0,05 mm | 0,07 mm | 0,05 mm |
Standard | Fabriksstandard | Fabriksstandard | Fabriksstandard |
Fodflade, bredde | 120 mm | 120 mm | 110 mm |
Produkttype | Højdemåler og -ridser | Højdemåler og -ridser | Højdemåler og -ridser |