{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | Fabriksstandard | |
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081560 CR2032 | |
Ridsehøjde | 350 mm | |
Aflæsning | 0,01 mm | |
Aflæsning | 0,0005 tommer | |
Reverserbar aflæsning | mm / tomme | |
Fejlgrænse | 0,04 mm | |
Interface | RS232C-interface; RS232C-interface.; Digimatic-interface | |
Energiforsyning | Batteridrevet | |
Antal medfølgende batterier | 1 | |
Målesøjle-tværsnit | 35×15 mm | |
Måleværdisikring | MAHR reference-låsesystem | |
Måleværktøj | digital | |
Fodflade, længde | 180 mm | |
Fodflade, bredde | 98 mm | |
Vægt | 4,8 kg | |
Produkttype | Højdemåler og -ridser |
Artikelnummer | 445000 350 | |
EAN/GTIN | 4059192016807 | |
Producentnummer | 4426100 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Digitalt højdemåle- og ridseapparat med dataudgang, Ridsehøjde: 350mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
5420,25 DKK
4.611,55 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
279 styk på lager
3426,95 DKK
2.696,90 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
5.333,09 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Aflæsning | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
Energiforsyning | Batteridrevet | Batteridrevet | Batteridrevet |
Fejlgrænse | 0,04 mm | 0,05 mm | 0,04 mm |
Fodflade, længde | 180 mm | 135 mm | 165 mm |
Fodflade, bredde | 98 mm | 90 mm | 110 mm |
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081560 CR2032 | 081560 357 | 081560 CR2032 |
Produkttype | Højdemåler og -ridser | Højdemåler og -ridser | Højdemåler og -ridser |