TPS UNC-5/16-18-M HEST HSS-gevindskærer med spiralrille til groft tomme-gevind, til bearbejdning af en bred vifte af emnematerialer

Art.-nr.: 4446123
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie ONETAP
Produkttype Snittapper

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4446123
EAN/GTIN 7291075341249
Producentnummer 4446123
L-nummer L24190 513

Betegnelse

Beskrivelse:

Spiralrillet gevindskærer, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 8 mm, samlet længde (OAL) 90 mm, gevinddiameterstørrelse (TDZ) 5/16″, gevindstigning (TP) 1,389 mm, gevind pr. tomme (TPI) 18 gevind/″, effektiv længde (LU) 35 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 8 mm
  • Drevstørrelse (DRVS) 6,2 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 3
  • Swirl vinkel (FHA) 40 grader
  • Samlet længde (OAL) 90 mm
  • Standard din 371
  • Længde på gevinddelen (THL) 14 mm
  • Gevinddiameter størrelse (TDZ) 5/16″
  • Gevindform type (THFT) UN60
  • Gevinddeling (TP) 1.389 mm
  • Tråd per tomme (TPI) 18 tråde / ″
  • Effektiv længde (LU) 35 mm

Fra samme serie "ONETAP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven