TPG MF-6X0.5-M HE HSS-maskingevind til metrisk ISO-fint gevind DIN 13, kan bruges til en bred vifte af emnematerialer

Art.-nr.: 4445679
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ONETAP
Produkttype Snittapper

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4445679
EAN/GTIN 7291075337068
Producentnummer 4445679
L-nummer L24190 628

Betegnelse

Beskrivelse:

Gevindbor med lige kærv, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 4,5 mm, samlet længde (OAL) 80 mm, gevinddiameterstørrelse (TDZ) M6, gevindstigning (TP) 0,5 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 4,5 mm
  • Drevstørrelse (DRVS) 3,4 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 3
  • Samlet længde (OAL) 80 mm
  • Standard din 374
  • Længde på gevinddelen (THL) 13 mm
  • Gevinddiameter størrelse (TDZ) M6
  • Gevindform type (THFT) M60
  • Gevinddeling (TP) 0,5 mm

Fra samme serie "ONETAP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven