TPG UNF-7/16-20-M HEST HSS-gevindskærer til tommer fint gevind til bearbejdning af en bred vifte af emnematerialer

Art.-nr.: 4446111
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie ONETAP
Produkttype Snittapper

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4446111
EAN/GTIN 7291075339284
Producentnummer 4446111
L-nummer L24190 481

Betegnelse

Beskrivelse:

Lige riflet gevindskærer, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 8 mm, samlet længde (OAL) 100 mm, gevinddiameterstørrelse (TDZ) 7/16″, gevindstigning (TP) 1,25 mm, gevind pr. tomme (TPI) 20 gevind/″.

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 8 mm
  • Drevstørrelse (DRVS) 6,2 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 3
  • Samlet længde (OAL) 100 mm
  • Standard din 374
  • Længde på gevinddelen (THL) 22 mm
  • Gevinddiameter størrelse (TDZ) 7/16″
  • Gevindform type (THFT) UN60
  • Gevinddeling (TP) 1,25 mm
  • Tråd per tomme (TPI) 20 tråde / ″

Fra samme serie "ONETAP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven