TPG UNF-#8-36-M HEST HSS-gevindskærer til tommer fint gevind til bearbejdning af en bred vifte af emnematerialer

Art.-nr.: 4446103
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie ONETAP
Produkttype Snittapper

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4446103
EAN/GTIN 7291075339208
Producentnummer 4446103
L-nummer L24190 458

Betegnelse

Beskrivelse:

Gevindbor med lige kærv, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 4,5 mm, samlet længde (OAL) 63 mm, gevinddiameterstørrelse (TDZ) #8, gevindstigning (TP) 0,694 mm, gevind pr. tomme (TPI) 36 gevind/″, effektiv længde (LU) 21 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 4,5 mm
  • Drevstørrelse (DRVS) 3,4 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 3
  • Samlet længde (OAL) 63 mm
  • Standard din 371
  • Længde på gevinddelen (THL) 13 mm
  • Gevinddiameter størrelse (TDZ) #8
  • Gevindform type (THFT) UN60
  • Gevinddeling (TP) 0.694 mm
  • Tråd per tomme (TPI) 36 tråde / ″
  • Effektiv længde (LU) 21 mm

Fra samme serie "ONETAP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven