TPG UNC-3/8-16-M HEST HSS-gevindskærer til groft tomme-gevind til bearbejdning af en lang række emnematerialer

Art.-nr.: 4446092
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie ONETAP
Produkttype Snittapper

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4446092
EAN/GTIN 7291075338829
Producentnummer 4446092
L-nummer L24190 429

Betegnelse

Beskrivelse:

Lige riflede gevind, gevinddiameter, maskinside (DCONMS) 9 mm, samlet længde (OAL) 100 mm, gevinddiameterstørrelse (TDZ) 3/8″, gevindstigning (TP) 1,593 mm, gevind pr. tomme (TPI) 16 gevind/″, arbejdslængde (LU) 39 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 9 mm
  • Drevstørrelse (DRVS) 7 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 3
  • Samlet længde (OAL) 100 mm
  • Standard din 371
  • Længde på gevinddelen (THL) 22 mm
  • Gevinddiameter størrelse (TDZ) 3/8″
  • Gevindform type (THFT) UN60
  • Gevinddeling (TP) 1.593 mm
  • Tråd per tomme (TPI) 16 tråde / ″
  • Effektiv længde (LU) 39 mm

Fra samme serie "ONETAP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven