TPS MF-24X1.5-M HEST HSS-maskingevindskærer med spiralrille til metrisk fint gevind DIN 13, til bearbejdning af en lang række emnematerialer

Art.-nr.: 4446077
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie ONETAP
Produkttype Snittapper

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4446077
EAN/GTIN 7291075340914
Producentnummer 4446077
L-nummer L24190 398

Betegnelse

Beskrivelse:

Gevindspiral med riller, sædediameter, maskinside (DCONMS) 18 mm, samlet længde (OAL) 140 mm, gevinddiameterstørrelse (TDZ) M24, gevindstigning (TP) 1,5 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 18 mm
  • Drevstørrelse (DRVS) 14,5 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 4
  • Swirl vinkel (FHA) 40 grader
  • Samlet længde (OAL) 140 mm
  • Standard din 374
  • Længde på gevinddelen (THL) 20 mm
  • Gevinddiameter størrelse (TDZ) M24
  • Gevindform type (THFT) M60
  • Gevinddeling (TP) 1,5 mm

Fra samme serie "ONETAP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven