TPG MF-27X2.0-M HEST HSS-maskingevind til metrisk ISO-fint gevind DIN 13, kan bruges til en bred vifte af emnematerialer

Art.-nr.: 4446040
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie ONETAP
Produkttype Snittapper

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4446040
EAN/GTIN 7291075337884
Producentnummer 4446040
L-nummer L24190 358

Betegnelse

Beskrivelse:

Gevindbor med lige riller, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm, samlet længde (OAL) 140 mm, gevinddiameterstørrelse (TDZ) M27, gevindstigning (TP) 2 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm
  • Drevstørrelse (DRVS) 16 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 4
  • Samlet længde (OAL) 140 mm
  • Standard din 374
  • Længde på gevinddelen (THL) 28 mm
  • Gevinddiameter størrelse (TDZ) M27
  • Gevindform type (THFT) M60
  • Gevinddeling (TP) 2 mm

Fra samme serie "ONETAP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven