TPS UNF-9/16-18-M HETI HSS-gevindskærer til tommer fingevind, til bearbejdning af en bred vifte af emnematerialer

Art.-nr.: 4446002
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie ONETAP
Produkttype Rulletap

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4446002
EAN/GTIN 7291075341492
Producentnummer 4446002
L-nummer L24190 282

Betegnelse

Beskrivelse:

Gevindbor med spiralriller, gevinddiameter, maskinside (DCONMS) 11 mm, samlet længde (OAL) 100 mm, gevinddiameterstørrelse (TDZ) 9/16″, gevind pr. tomme (TPI) 18 gevind/″.

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 11 mm
  • Drevstørrelse (DRVS) 9 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 3
  • Swirl vinkel (FHA) 40 grader
  • Samlet længde (OAL) 100 mm
  • Standard din 374
  • Længde på gevinddelen (THL) 15 mm
  • Gevinddiameter størrelse (TDZ) 9/16″
  • Gevindform type (THFT) UN60
  • Tråd per tomme (TPI) 18 tråde / ″

Fra samme serie "ONETAP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven