TPG M-12X1.75-M HEST HSS-maskingevind til metrisk ISO-grovgevind DIN 13, til bearbejdning af en lang række emnematerialer

Art.-nr.: 4445838
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie ONETAP
Produkttype Snittapper

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4445838
EAN/GTIN 7291075336047
Producentnummer 4445838
L-nummer L24190 643

Betegnelse

Beskrivelse:

Gevind lige riflet, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 9 mm, total længde (OAL) 110 mm, gevinddiameterstørrelse (TDZ) M12, gevindstigning (TP) 1,75 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 9 mm
  • Drevstørrelse (DRVS) 7 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 3
  • Samlet længde (OAL) 110 mm
  • Standard din 376
  • Længde på gevinddelen (THL) 24 mm
  • Gevinddiameter størrelse (TDZ) M12
  • Gevindform type (THFT) M60
  • Gevinddeling (TP) 1,75 mm

Fra samme serie "ONETAP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven