TPS MF-6X0.75-M HE HSS-maskingevindskærer med spiralrille til metrisk fint gevind DIN 13, til bearbejdning af en lang række emnematerialer

Art.-nr.: 4445745
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie ONETAP
Produkttype Snittapper

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4445745
EAN/GTIN 7291075340174
Producentnummer 4445745
L-nummer L24190 418

Betegnelse

Beskrivelse:

Tap med spiralrille, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 4,5 mm, total længde (OAL) 80 mm, gevinddiameterstørrelse (TDZ) M6, gevindstigning (TP) 0,75 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 4,5 mm
  • Drevstørrelse (DRVS) 3,4 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 3
  • Swirl vinkel (FHA) 40 grader
  • Samlet længde (OAL) 80 mm
  • Standard din 374
  • Længde på gevinddelen (THL) 8 mm
  • Gevinddiameter størrelse (TDZ) M6
  • Gevindform type (THFT) M60
  • Gevinddeling (TP) 0,75 mm

Fra samme serie "ONETAP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven