TPF M-12X1.75-F HETI HSS-gevindformere med spiralrille til ISO-gevind DIN 13.

Art.-nr.: 4445240
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie HSS TAP
Produkttype Rulletap

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4445240
EAN/GTIN 7291075011098
Producentnummer 4445240
L-nummer L24190 348

Betegnelse

Beskrivelse:

Tap, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 9 mm, total længde (OAL) 110 mm, gevinddiameterstørrelse (TDZ) M12, gevindstigning (TP) 1,75 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 9 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 5
  • Samlet længde (OAL) 110 mm
  • Haner standard din 376
  • Længde på gevinddelen (THL) 24 mm
  • Gevinddiameter størrelse (TDZ) M12
  • Gevindform type (THFT) M60
  • Gevinddeling (TP) 1,75 mm

Fra samme serie "HSS TAP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven