TPF M-10X1.5-F HETI HSS-gevindformere med spiralrille til ISO-gevind DIN 13.

Art.-nr.: 4445238
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie HSS TAP
Produkttype Rulletap

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4445238
EAN/GTIN 7291075011081
Producentnummer 4445238
L-nummer L24190 344

Betegnelse

Beskrivelse:

Tap, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 10 mm, samlet længde (OAL) 100 mm, gevinddiameterstørrelse (TDZ) M10, gevindstigning (TP) 1,5 mm, effektiv længde (LU) 39 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 10 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 5
  • Samlet længde (OAL) 100 mm
  • Haner standard din 371
  • Længde på gevinddelen (THL) 22 mm
  • Gevinddiameter størrelse (TDZ) M10
  • Gevindform type (THFT) M60
  • Gevinddeling (TP) 1,5 mm
  • Effektiv længde (LU) 39 mm

Fra samme serie "HSS TAP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven