TPF M-9X1.25-F HETI HSS-gevindformere med spiralrille til ISO-gevind DIN 13.

Art.-nr.: 4445237
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HSS TAP
Produkttype Rulletap

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4445237
EAN/GTIN 7291075191363
Producentnummer 4445237
L-nummer L24190 342

Betegnelse

Beskrivelse:

Tap, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 9 mm, samlet længde (OAL) 90 mm, gevinddiameterstørrelse (TDZ) M9, gevindstigning (TP) 1,25 mm, effektiv længde (LU) 35 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 9 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 5
  • Samlet længde (OAL) 90 mm
  • Haner standard din 371
  • Længde på gevinddelen (THL) 20 mm
  • Gevinddiameter størrelse (TDZ) M9
  • Gevindform type (THFT) M60
  • Gevinddeling (TP) 1,25 mm
  • Effektiv længde (LU) 35 mm

Fra samme serie "HSS TAP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven