TPF M-2.3X0.4-F HETI HSS-gevindformere med spiralrille til ISO-gevind DIN 13.

Art.-nr.: 4445226
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HSS TAP
Produkttype Rulletap

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4445226
EAN/GTIN 7291075191349
Producentnummer 4445226
L-nummer L24190 324

Betegnelse

Beskrivelse:

Gevindskær, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 2,8 mm, samlet længde (OAL) 45 mm, gevinddiameterstørrelse (TDZ) M2,3, gevindstigning (TP) 0,4 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 2,8 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 5
  • Samlet længde (OAL) 45 mm
  • Haner standard din 371
  • Længde på gevinddelen (THL) 8 mm
  • Gevinddiameter størrelse (TDZ) M2.3
  • Gevindform type (THFT) M60
  • Gevinddeling (TP) 0,4 mm

Fra samme serie "HSS TAP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven