TPF M-2X0.4-F HETI HSS-gevindformere med spiralrille til ISO-gevind DIN 13.

Art.-nr.: 4445224
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie HSS TAP
Produkttype Rulletap

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4445224
EAN/GTIN 7291075010985
Producentnummer 4445224
L-nummer L24190 318

Betegnelse

Beskrivelse:

Gevindbor, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 2,8 mm, total længde (OAL) 45 mm, gevinddiameterstørrelse (TDZ) M2, gevindstigning (TP) 0,4 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 2,8 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 5
  • Samlet længde (OAL) 45 mm
  • Haner standard din 371
  • Længde på gevinddelen (THL) 8 mm
  • Gevinddiameter størrelse (TDZ) M2
  • Gevindform type (THFT) M60
  • Gevinddeling (TP) 0,4 mm

Fra samme serie "HSS TAP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven