TPS M-11X1.5-A HE HSS højre 40° maskingevind med spiralrille til metrisk ISO-grovgevind DIN 13, til bearbejdning af aluminium og aluminiumlegeringer.

Art.-nr.: 4445218
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie HSS TAP
    Produkttype Snittapper

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4445218
    EAN/GTIN 7291075010930
    Producentnummer 4445218
    L-nummer L24190 314

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Spiralridset gevindskærer, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 8 mm, samlet længde (OAL) 100 mm, gevinddiameterstørrelse (TDZ) M11, gevindstigning (TP) 1,5 mm, effektiv længde (LU) 40 mm

    Egenskab:

    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 8 mm
    • Drevstørrelse (DRVS) 6,2 mm
    • Antal skærekanter (NOF) 2
    • Swirl vinkel (FHA) 45 grader
    • Samlet længde (OAL) 100 mm
    • Længde på gevinddelen (THL) 17 mm
    • Gevinddiameter størrelse (TDZ) M11
    • Gevindform type (THFT) M60
    • Gevinddeling (TP) 1,5 mm
    • Effektiv længde (LU) 40 mm

    Fra samme serie "HSS TAP" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven