TPST M-20X2.5-G HENI HSS-gevindskærer med lige kærv til metrisk ISO-grovgevind DIN 13, til bearbejdning af gråt støbejern.

Art.-nr.: 4445202
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Serie HSS TAP
Produkttype Snittapper

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4445202
EAN/GTIN 7291075010824
Producentnummer 4445202
L-nummer L24190 311

Betegnelse

Descripción:

Macho recto, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm, Longitud total (OAL) 140 mm, Tamaño del diámetro de rosca (TDZ) M20, Paso de rosca (TP) 2.5 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm
  • Tamaño de arrastre (DRVS) 12 mm
  • Número de labios (NOF) 4
  • Longitud total (OAL) 140 mm
  • Longitud de rosca (THL) 32 mm
  • Tamaño del diámetro de rosca (TDZ) M20
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Paso de rosca (TP) 2.5 mm

Fra samme serie "HSS TAP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven