TPST M-18X2.5-G HENI HSS-gevindskærer med lige kærv til metrisk ISO-grovgevind DIN 13, til bearbejdning af gråt støbejern.

Art.-nr.: 4445201
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HSS TAP
Produkttype Snittapper

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4445201
EAN/GTIN 7291075010817
Producentnummer 4445201
L-nummer L24190 306

Betegnelse

Beskrivelse:

Gevindbor med lige riller, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 14 mm, samlet længde (OAL) 125 mm, gevinddiameterstørrelse (TDZ) M18, gevindstigning (TP) 2,5 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 14 mm
  • Drevstørrelse (DRVS) 11 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 4
  • Samlet længde (OAL) 125 mm
  • Længde på gevinddelen (THL) 30 mm
  • Gevinddiameter størrelse (TDZ) M18
  • Gevindform type (THFT) M60
  • Gevinddeling (TP) 2,5 mm

Fra samme serie "HSS TAP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven