TPS M-9X1.25-W HE HSS højre 40° maskingevindskærer med spiralskær til metrisk ISO-grovgevind DIN 13, til bearbejdning af stål.

Art.-nr.: 4445069
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HSS TAP
Produkttype Snittapper

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4445069
EAN/GTIN 7291075009866
Producentnummer 4445069
L-nummer L24190 113

Betegnelse

Beskrivelse:

Gevindbor med spiralrille, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 9 mm, total længde (OAL) 90 mm, gevinddiameterstørrelse (TDZ) M9, gevindstigning (TP) 1,25 mm, effektiv længde (LU) 35 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 9 mm
  • Drevstørrelse (DRVS) 7 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 3
  • Swirl vinkel (FHA) 40 grader
  • Samlet længde (OAL) 90 mm
  • Længde på gevinddelen (THL) 13 mm
  • Gevinddiameter størrelse (TDZ) M9
  • Gevindform type (THFT) M60
  • Gevinddeling (TP) 1,25 mm
  • Effektiv længde (LU) 35 mm

Fra samme serie "HSS TAP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven