TPS M-2.2X0.45-W HE HSS højre 40° maskingevindskærer med spiralskær til metrisk ISO-grovgevind DIN 13, til bearbejdning af stål.

Art.-nr.: 4445057
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie HSS TAP
    Produkttype Snittapper

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4445057
    EAN/GTIN 7291075009798
    Producentnummer 4445057
    L-nummer L24190 102

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Spiralrillet gevindskærer, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 2,8 mm, samlet længde (OAL) 45 mm, gevinddiameterstørrelse (TDZ) M2,2, gevindstigning (TP) 0,45 mm, effektiv længde (LU) 13 mm

    Egenskab:

    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 2,8 mm
    • Drevstørrelse (DRVS) 2,1 mm
    • Antal skærekanter (NOF) 3
    • Swirl vinkel (FHA) 40 grader
    • Samlet længde (OAL) 45 mm
    • Længde på gevinddelen (THL) 8 mm
    • Gevinddiameter størrelse (TDZ) M2.2
    • Gevindform type (THFT) M60
    • Gevinddeling (TP) 0,45 mm
    • Effektiv længde (LU) 13 mm

    Fra samme serie "HSS TAP" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven