TPG M-12X1.75-W HE HSS-maskingevind til metrisk ISO-grovgevind DIN 13 til stål.

Art.-nr.: 4445051
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HSS TAP
Produkttype Snittapper

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4445051
EAN/GTIN 7291075009750
Producentnummer 4445051
L-nummer L24190 93

Betegnelse

Beskrivelse:

Gevind lige riflet, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 9 mm, total længde (OAL) 110 mm, gevinddiameterstørrelse (TDZ) M12, gevindstigning (TP) 1,75 mm, effektiv længde (LU) 44 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 9 mm
  • Drevstørrelse (DRVS) 7 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 3
  • Samlet længde (OAL) 110 mm
  • Længde på gevinddelen (THL) 24 mm
  • Gevinddiameter størrelse (TDZ) M12
  • Gevindform type (THFT) M60
  • Gevinddeling (TP) 1,75 mm
  • Effektiv længde (LU) 44 mm

Fra samme serie "HSS TAP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven