TPG M-3.5X0.6-W HE HSS-maskingevind til metrisk ISO-grovgevind DIN 13 til stål.

Art.-nr.: 4445029
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie HSS TAP
    Produkttype Snittapper

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4445029
    EAN/GTIN 7291075384796
    Producentnummer 4445029
    L-nummer L24190 84

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Gevind med lige riller, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 4 mm, samlet længde (OAL) 56 mm, gevinddiameterstørrelse (TDZ) M3,5, gevindstigning (TP) 0,6 mm, effektiv længde (LU) 20 mm

    Egenskab:

    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 4 mm
    • Drevstørrelse (DRVS) 3 mm
    • Antal skærekanter (NOF) 3
    • Samlet længde (OAL) 56 mm
    • Længde på gevinddelen (THL) 12 mm
    • Gevinddiameter størrelse (TDZ) M3.5
    • Gevindform type (THFT) M60
    • Gevinddeling (TP) 0,6 mm
    • Effektiv længde (LU) 20 mm

    Fra samme serie "HSS TAP" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven