TPH M-16X2.0-W HS HSS-håndgevindskærer til metrisk ISO-grovgevind DIN 13

Art.-nr.: 4445020
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HSS TAP
Produkttype Snittapper

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4445020
EAN/GTIN 7291075011326
Producentnummer 4445020
L-nummer L24190 71

Betegnelse

Beskrivelse:

Tap-sæt, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 12 mm, gevinddiameterstørrelse (TDZ) M16, gevindstigning (TP) 2 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 12 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 4
  • Samlet længde (OAL) 80 mm
  • Standard din 352
  • Længde på gevinddelen (THL) 27 mm
  • Gevinddiameter størrelse (TDZ) M16
  • Gevindform type (THFT) M60
  • Gevinddeling (TP) 2 mm

Fra samme serie "HSS TAP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven