824 FT kraftigt målebord med 3/8″ styrehul

Art.-nr.: 4443105
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
Produkttype Målebord

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4443105
EAN/GTIN 4059192017576
Producentnummer 4443105
L-nummer L40080 2249

Betegnelse

Udførelse:

  • Stærk, T-formet fod af specialstøbegods
  • Høj stabilitet
  • Søjle og forlængerarm med meget kraftige dimensioner for særlig høj bøjningsstyrke
  • Forlængerarm sikret mod vridning og højdejusterbar via tandstang

    Egenskaber:
    824 NT
    - Uden finjustering

    824 FT - Med finjustering via Parellel-fjedersystem
    824 GT - Specielt til store millimeterpræcisionsspidser, med finjustering ved at flytte monteringsbøsningen

Beskrivelse:

Kraftigt målebord MarStand 824 FT
  • Arbejdsområde a: 0 - 210 mm
  • Fixturboring: 3/8″
  • Feinjustering

Egenskab:

  • Kalibreringstype: Ukalibreret
  • Produktnavn: Tungt målebord
  • Navn på produktgruppe: Måletrin, målestativer, koncentricitetstestere
  • Navn på produktgruppe: MarStand
  • Produkttype: 824 FT
  • Monteringshul: 3/8″
  • Arbejdsområde a: 0 - 210
  • Produktets vægt: 19.00 kg
  • Finjusteringsområde mm: 0.4 mm

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven