827 b 32 målebordplade 40 x 100 mm

Art.-nr.: 4082732
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
Produkttype Målebord

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4082732
EAN/GTIN 4059192001445
Producentnummer 4082732
L-nummer L40100 171

Betegnelse

Udførelse:

  • Målebordplade til totalisatormåling
  • Hærdet og lappet
  • Med 8 mm monteringshul og spændeanordning til induktiv måleprobe
  • Måleflade riflet i længderetningen

Beskrivelse:

827 b 32 Målebordplade (100 x 40 mm)
  • Til kumulativ måling
  • Hærdet og lappet
  • Med monteringshul 8 mm og spændeanordning til induktiv probe
  • Måleflade bølget i længderetningen

Egenskab:

  • Kalibreringstype: Ukalibreret
  • Produktnavn: Målebordplade
  • Navn på produktgruppe: Måletrin, målestativer, koncentricitetstestere
  • Navn på produktgruppe: MarStand
  • Monteringshul: 8H7
  • Produkttype: 827 b 32
  • Bordets overflade (A x B) mm: 100 x 40
  • Afvigelse i planhed i µm: 1 µm
  • Produktets vægt: 1.00 kg

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven