824 FT Heavy målebord arbejdsområde 0-210 mm

Art.-nr.: 4443100
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
    Produkttype Målebord

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4443100
    EAN/GTIN 4059192017569
    Producentnummer 4443100
    L-nummer L40100 156

    Betegnelse

    Udførelse:

    • Stærk, T-formet fod af specialstøbegods
    • Høj stabilitet
    • Søjle og forlængerarm med meget kraftige dimensioner for særlig høj bøjningsstyrke
    • Forlængerarm sikret mod vridning og højdejusterbar via tandstang

      Egenskaber:
      824 NT
      - Uden finjustering

      824 FT - Med finjustering via Parellel-fjedersystem
      824 GT - Specielt til store millimeterpræcisionsspidser, med finjustering ved at flytte monteringsbøsningen

    Beskrivelse:

    Tungt målebord MarStand 824 FT
    • Arbejdsområde a: 0 - 210 mm
    • Fixturboring: 8H
    • Feinjustering

    Egenskab:

    • Kalibreringstype: Ukalibreret
    • Produktnavn: Tungt målebord
    • Navn på produktgruppe: Måletrin, målestativer, koncentricitetstestere
    • Navn på produktgruppe: MarStand
    • Monteringshul: 8H7
    • Produkttype: 824 FT
    • Arbejdsområde a: 0 - 210
    • Produktets vægt: 19.00 kg
    • Finjusteringsområde mm: 0.4 mm

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven