Magnetmålestativ med finindstilling på stangsystemet N2

Art.-nr.: 441190 N2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
105 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Tværarms-⌀ D1 16 mm
    Tværarm, længde, L1 225 mm
    Søjle-⌀ D2 16 mm
    Søjlehøjde L2 260 mm
    Tilslutningsgevind M8 udvendigt gevind
    Magnetstyrke 1.000 N
    Magnetfod, længde 75 mm
    Magnetfod, bredde 50 mm
    Magnetfod, højde 55 mm
    Produkttype Målestativ

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 441190 N2
    EAN/GTIN 7290005395055

    Betegnelse

    Udførelse:

    3-punkts-klemning af målestængerne med meget korte klemmeafstande og høj betjeningskomfort. Selv med ringe håndkraft opnås en varig, stabil klemning.
    Massivt dimensionerede stænger giver stor systemstivhed. Vario-målerholder til skaft-⌀ 6mm, 8mm, 3/8”, vippeindikatorer med svalehaleføring og måleure med ringbagvæg.
    Finindstilling på måleursholder.

    Specialtilbehør:

    Måleursholder nr. 440401.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven