Magnetmålestativ med finindstilling på stangsystemet N1

Art.-nr.: 441190 N1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
109 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Tværarms-⌀ D1 12 mm
Tværarm, længde, L1 185 mm
Søjle-⌀ D2 14 mm
Søjlehøjde L2 203 mm
Tilslutningsgevind M8 udvendigt gevind
Magnetstyrke 800 N
Magnetfod, længde 60 mm
Magnetfod, bredde 50 mm
Magnetfod, højde 55 mm
Produkttype Målestativ

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 441190 N1
EAN/GTIN 7290005394287

Betegnelse

Udførelse:

3-punkts-klemning af målestængerne med meget korte klemmeafstande og høj betjeningskomfort. Selv med ringe håndkraft opnås en varig, stabil klemning.
Massivt dimensionerede stænger giver stor systemstivhed. Vario-målerholder til skaft-⌀ 6mm, 8mm, 3/8”, vippeindikatorer med svalehaleføring og måleure med ringbagvæg.
Finindstilling på måleursholder.

Specialtilbehør:

Måleursholder nr. 440401.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven