Mekanisk magnet-målestativ 280 mm

Art.-nr.: 441100 280
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
113 styk på lager

Vælg variant og styktal

Udladning (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Udladning 280 mm
Tilslutningsgevind M8
Retning på tilslutningsgevind i midten
Magnetstyrke 800 N
Magnetfod, længde 64 mm
Magnetfod, bredde 50 mm
Magnetfod, højde 55 mm
Produkttype Målestativ

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 441100 280
EAN/GTIN 4260180710120
Producentnummer 105302

Betegnelse

Udførelse:

Mekanisk centralklemme for alle led. Klemmekraften kan reguleres trinløst. Aktiverbar magnetfod med prismatisk sål. Enhver position inden for aktions-radiussen kan nås. Finindstilling med høj stabilitet. Måleursholder til måleure med skaft-⌀ 8 mm eller prisme.

Leveringsomfang:

Magnetfod nr. 440868 str. 1.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven