Mekanisk magnet-målestativ 420 mm

Art.-nr.: 441100 420
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
63 styk på lager

Vælg variant og styktal

Udladning (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Udladning 420 mm
Tilslutningsgevind M10
Retning på tilslutningsgevind i siden
Magnetstyrke 1.000 N
Magnetfod, længde 81 mm
Magnetfod, bredde 50 mm
Magnetfod, højde 55 mm
Produkttype Målestativ

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 441100 420
EAN/GTIN 4260180711073
Producentnummer 105376

Betegnelse

Udførelse:

Mekanisk centralklemme for alle led. Klemmekraften kan reguleres trinløst. Aktiverbar magnetfod med prismatisk sål. Enhver position inden for aktions-radiussen kan nås. Finindstilling med høj stabilitet. Måleursholder til måleure med skaft-⌀ 8 mm eller prisme.

Leveringsomfang:

Magnetfod nr. 440868 str. 2.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven