{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | Fabriksstandard | |
Måleområde | 7 mm - 14 mm | |
Taltrinværdi kan omstilles | 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm; 0,02 mm; 0,05 mm | |
Reverserbar aflæsning | mm / tomme | |
Fejlgrænse | 0,01 mm | |
Gentagelsesnøjagtighed | 0,004 mm | |
Interface | Digimatic-interface; Bluetooth-port; Digimatic-interface | |
Beskyttelsesklasse IP | IP 67 | |
Energiforsyning | Batteridrevet | |
Antal medfølgende batterier | 2 | |
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081561 LR3 | |
Målekontaktform | 1 | |
Min. nyttebredde | 0,8 mm | |
Maks. nyttedybde | 2,2 mm | |
Maks. følerarmslængde L (måledybde) | 34 mm | |
Målekraft | 1 N - 1,4 N | |
Måleværdisikring | Indstilling af nulpunkt én gang | |
Måleværktøj | digital | |
Produkttype | Indvendigt måleur |
Artikelnummer | 438985 7-14 | |
EAN/GTIN | 2050002041011 | |
Producentnummer | L107P3 |