Digitalt indvendigt måleur med trepunktsaftastning, Måleområde: 40-60mm

Art.-nr.: 438985 40-60
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 34,49 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 233,18 DKK /stk.
  • 301,72 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Måleområde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Standard: Fabriksstandard
  • Reverserbar aflæsning: mm / tomme
  • Interface: Digimatic-interface; Bluetooth-port; Digimatic-interface
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 67
  • Måleværdisikring: Indstilling af nulpunkt én gang

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Standard Fabriksstandard
Måleområde 40 mm - 60 mm
Taltrinværdi kan omstilles 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm; 0,02 mm; 0,05 mm
Reverserbar aflæsning mm / tomme
Fejlgrænse 0,02 mm
Gentagelsesnøjagtighed 0,01 mm
Interface Digimatic-interface; Bluetooth-port; Digimatic-interface
Beskyttelsesklasse IP IP 67
Energiforsyning Batteridrevet
Antal medfølgende batterier 2
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081561 LR3
Målekontaktform 3
Min. nyttebredde 1,6 mm
Maks. nyttedybde 8 mm
Maks. følerarmslængde L (måledybde) 84 mm
Målekraft 1,1 N - 1,6 N
Måleværdisikring Indstilling af nulpunkt én gang
Måleværktøj digital
Produkttype Indvendigt måleur

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 438985 40-60
EAN/GTIN 2050002041004
Producentnummer L240P3

Betegnelse

Udførelse:

1 fast og 1 bevægelig følerarm med justerbare HM-kuglemålekontakter. Digitalvisning af absolut værdi.
Ved indtastning af preset-værdier kan afvigelserne bestemmes ud fra en vilkårlig værdi.
3-punkts-aftastning til hurtige og sikre måleværdier.

Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive 2 batterier nr. 081561 str. LR3, betjeningsvejledning.

Specialtilbehør:

Datakabeladapter nr. 498954 str. A2, datakabel nr. 497440; trådløs adapter nr. 498954 str. A5.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven