Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Digital hurtigføler, udvendig med målekontaktkugle 0-20 mm

Art.-nr.: 438575 0-20

Vælg variant og styktal

Måleområde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Standard: Fabriksstandard
  • Reverserbar aflæsning: mm / tomme
  • Interface: USB-interface; USB-interface
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 67
  • Måleværdisikring: Indstilling af nulpunkt én gang

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Standard Fabriksstandard
Måleområde 0 mm - 20 mm
Tallenes trinværdi 0,01 mm
Reverserbar aflæsning mm / tomme
Fejlgrænse 0,03 mm
Gentagelsesnøjagtighed 0,01 mm
Interface USB-interface; USB-interface
Beskyttelsesklasse IP IP 67
Energiforsyning Batteridrevet
Antal medfølgende batterier 1
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081561 LR3
HM-følerkugle-⌀ 1,5 mm
Målekontaktlængde øverst Hb 24 mm
Målekontaktlængde nederst Hf 24 mm
Maks. følerarmslængde L (måledybde) 80 mm
Målekraft 1,1 N - 1,6 N
Måleværdisikring Indstilling af nulpunkt én gang
Måleværktøj digital
Produkttype Udvendigt måleur

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 438575 0-20
Producentnummer C220

Betegnelse

Udførelse:

1 fast og 1 bevægelig følerarm med HM-kuglemåleanlæg. Digitalvisning af absolut værdi.
Ved indtastning af preset-værdier kan afvigelserne bestemmes ud fra en vilkårlig værdi.

Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive 2 batterier nr. 081561 str. LR3.

Specialtilbehør:

Datakabeladapter nr. 498954 str. A2, datakabel nr. 497440.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven