{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Norm | Fabriksstandard | |
Måleområde | 0 mm - 20 mm | |
Tallenes trinværdi | 0,01 mm | |
Reverserbar aflæsning | mm / tomme | |
Fejlgrænse | 0,03 mm | |
Gentagelsesnøjagtighed | 0,01 mm | |
Interface | USB-interface; USB-interface | |
Beskyttelsesklasse IP | IP 67 | |
Energiforsyning | Batteridrevet | |
Antal medfølgende batterier | 1 | |
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081561 LR3 | |
HM-følerkugle-⌀ | 1,5 mm | |
Målekontaktlængde øverst Hb | 24 mm | |
Målekontaktlængde nederst Hf | 2,5 mm | |
Min. borings-⌀ | 9 mm | |
Maks. følerarmslængde L (måledybde) | 80 mm | |
Målekraft | 1,1 N - 1,6 N | |
Måleværdisikring | Indstilling af nulpunkt én gang | |
Måleværktøj | digital | |
Produkttype | Udvendigt måleur |
Artikelnummer | 438575 0-20F | |
Producentnummer | C2R20 |