{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Norm | Fabriksstandard | |
Produkttype | Tykkelsesmåler | |
Messbereich | 0 mm - 30 mm | |
Aflæsning | 0,1 mm | |
Måleafvigelse MPE (måleområde) | 0,05 mm | |
Måleflade-⌀ | 10 mm | |
Udladning | 50 mm | |
Måleværktøj | analog | |
Emballage | Stabil boks |
Artikelnummer | 438280 0-30 | |
EAN/GTIN | 4031452200041 | |
Producentnummer | 20004 |