Lagtykkelsesmåler 0-20 mm

Art.-nr.: 438280 0-20
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 204,13 DKK /stk.
  • 146,02 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager

Vælg variant og styktal

Måleområde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Norm: Fabriksstandard
  • Emballage: Stabil boks

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Norm Fabriksstandard
    Produkttype Tykkelsesmåler
    Måleområde 0 mm - 20 mm
    Aflæsning 0,1 mm
    Måleafvigelse MPE (måleområde) 0,05 mm
    Måleflade-⌀ 10 mm
    Udladning 50 mm
    Måleværktøj analog
    Emballage Stabil boks

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 438280 0-20
    EAN/GTIN 4031452200034
    Producentnummer 20003

    Betegnelse

    Udførelse:

    Lagtykkelsesmåler med trykbøjle. Solid, lakeret ramme. Hærdede og slebne måleflader.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven