Vippeindikator følerarmslængde 14,5 mm 0,1/28 mm

Art.-nr.: 436421 0,1/28
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 150,49 DKK /stk.
  • 188,48 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
88 styk på lager

Vælg variant og styktal

Måleområde pr. retning / kabinet-⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Norm: Fabriksstandard
  • Emballage: Stabil boks

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Norm Fabriksstandard
    Måleområde i hver retning 0,1 mm
    Aflæsning 0,002 mm
    Afvigelsesinterval fe 3 µm
    Samlet tolerance fi alt 4 µm
    Måleværdi-hystereseinterval fu 2 µm
    Målekugle-⌀ 2 mm
    Svingeområde 2×110 grader
    Følearmslængde 14,5 mm
    Målekraft 0,15 N
    Indspændingsskaft-⌀ h6 8 mm
    Måleværktøj analog
    Kabinet-⌀ 28 mm
    Emballage Stabil boks
    Produkttype Vippeindikator

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 436421 0,1/28
    EAN/GTIN 4059192013646
    Producentnummer 4308150

    Betegnelse

    Udførelse:

    Ultrapræcise vippeindikatorer med ædelstenslejret målemekanisme i handy, robust udførelse. Hus og svalehaleholdeprismer er fremstillet i ét stykke, hvorved opspændingen er yderst bøjningsstabil. Korrosionsbeskyttelse takket være husets matforkromning.
    2/1000-aflæsning.
    Mahr − målesystem med rubinlejer og målekugle i hårdmetal. Følerarmslejring i gaffel i ét stykke, derfor utrolig præcist flugtende; antimagnetisk.

    Anvendelse:

    Som nøjagtigt sammenligningsmåleapparat til kontrol af afvigelser fra nominelt mål til test af rundløbsnøjagtighed, indvendige målinger, kontrol af parallelitet og planhed samt positionering af emner.

    Leveringsomfang:

    Inklusive spændetap ⌀ 8 mm.

    Specialtilbehør:

    Firkantholder nr. 436510, centreringsholder nr. 436512, målestativ med led nr. 359680.

    Reservedel:

    Reserveføler med HM- eller rubinkugle kan leveres på forespørgsel.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven