{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Norm | DIN 2270 | |
Måleområde i hver retning | 0,4 mm | |
Aflæsning | 0,01 mm | |
Målekugle-⌀ | 2 mm | |
Svingeområde | 2×110 grader | |
Følearmslængde | 13,5 mm | |
Målekraft | 0,15 N | |
Indspændingsskaft-⌀ h6 | 8 mm | |
Måleværktøj | analog | |
Kabinet-⌀ | 40 mm | |
Emballage | Stabil boks | |
Produkttype | Vippeindikator |
Artikelnummer | 436341 0,4/40 | |
EAN/GTIN | 4045197204264 | |
Producentnummer | 436341 0,4/40 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vippeindikator følerarmslængde 13,5 mm 0,4/40 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
581 styk på lager
595,77 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
100 styk på lager
729,87 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Aflæsning | 0,01 | 0,01 |
Indspændingsskaft-⌀ h6 | 8 | 8 |
Målekraft | 0,15 | 0,15 |
Norm | DIN 2270 | DIN 2270 |
Svingeområde | 2×110 | 2×110 |
Måleværktøj | analog | analog |
Produkttype | Vippeindikator | Vippeindikator |