Vippeindikator følerarmslængde 15,2 mm 0,3/39 mm

Art.-nr.: 436281 0,3/39
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 34,49 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 156,45 DKK /stk.
  • 195,93 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
61 styk på lager

Vælg variant og styktal

Måleområde i hver retning / hus-⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Standard: Fabriksstandard
  • Emballage: Stabil boks

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Standard Fabriksstandard
Måleområde i hver retning 0,3 mm
Aflæsning 0,002 mm
Afvigelsesinterval fe 6 µm
Samlet tolerance fi alt 11 µm
Måleværdi-hystereseinterval fu 3 µm
Målekugle-⌀ 2 mm
Svingeområde 2×110 grader
Følearmslængde 15,2 mm
Målekraft 0,4 N
Indspændingsskaft-⌀ h6 8 mm
Måleværktøj analog
Kabinet-⌀ 39 mm
Emballage Stabil boks
Produkttype Vippeindikator

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 436281 0,3/39
EAN/GTIN 4946368676296
Producentnummer 513-425-10E

Betegnelse

Udførelse:

Ultrapræcise vippeindikatorer med ædelstenslejret målemekanisme i handy, robust udførelse. Hus og svalehaleholdeprismer er fremstillet i ét stykke, hvorved opspændingen er yderst bøjningsstabil. Korrosionsbeskyttelse takket være husets matforkromning.
2/1000-aflæsning.
Mitutoyo − Målesystem med ældelstenslejer og målekugle i hårdmetal. Upåvirkelig over for magnetfelter.

Anvendelse:

Som nøjagtigt sammenligningsmåleapparat til kontrol af afvigelser fra nominelt mål til test af rundløbsnøjagtighed, indvendige målinger, kontrol af parallelitet og planhed samt positionering af emner.

Leveringsomfang:

Inklusive spændetap ⌀ 8 mm.

Specialtilbehør:

Firkantholder nr. 436510, centreringsholder nr. 436512, målestativ med led nr. 359680.

Reservedel:

Reserveføler med HM- eller rubinkugle kan leveres på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven