{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Norm | Fabriksstandard | |
Måleområde i hver retning | 0,2 mm | |
Aflæsning | 0,002 mm | |
Afvigelsesinterval fe | 5 µm | |
Samlet tolerance fi alt | 20 µm | |
Måleværdi-hystereseinterval fu | 3 µm | |
Målekugle-⌀ | 2 mm | |
Svingeområde | 2×110 grader | |
Følearmslængde | 15,2 mm | |
Målekraft | 0,3 N | |
Indspændingsskaft-⌀ h6 | 8 mm | |
Måleværktøj | analog | |
Kabinet-⌀ | 39 mm | |
Emballage | Stabil boks | |
Produkttype | Vippeindikator |
Artikelnummer | 436276 0,2/39 | |
EAN/GTIN | 4946368676258 | |
Producentnummer | 513-445-10E |