{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | DIN 2270 | |
Måleområde i hver retning | 0,1 mm | |
Aflæsning | 0,002 mm | |
Afvigelsesinterval fe | 2,7 µm | |
Samlet tolerance fi alt | 3,5 µm | |
Målekugle-⌀ | 2 mm | |
Svingeområde | 2×120 grader | |
Følearmslængde | 11,8 mm | |
Målekraft | 0,15 N | |
Indspændingsskaft-⌀ h6 | 8 mm | |
Måleværktøj | analog | |
Kabinet-⌀ | 40 mm | |
Emballage | Stabil boks | |
Produkttype | Vippeindikator |
Artikelnummer | 436252 0,1/40 | |
EAN/GTIN | 7630041110500 | |
Producentnummer | 01810010 |