Vippeindikator P-Line følerarmslængde 36 mm 3/40 mm

Art.-nr.: 436230 3/40
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 150,49 DKK /stk.
  • 188,48 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
  • Norm: Fabriksstandard
  • Emballage: Stabil boks

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm Fabriksstandard
Måleområde i hver retning 1,5 mm
Aflæsning 0,01 mm
Afvigelsesinterval fe 20 µm
Samlet tolerance fi alt 26 µm
Måleværdi-hystereseinterval fu 7 µm
Målekugle-⌀ 2 mm
Svingeområde 2×90 grader
Følearmslængde 32,26 mm
Målekraft 0,2 N
Indspændingsskaft-⌀ h6 8 mm
Måleværktøj analog
Kabinet-⌀ 40 mm
Emballage Stabil boks
Produkttype Vippeindikator

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 436230 3/40
EAN/GTIN 7630041152364
Producentnummer 212GL

Betegnelse

Udførelse:

Ultrapræcise vippeindikatorer med ædelstenslejret målemekanisme i handy, robust udførelse. Hus og svalehaleholdeprismer er fremstillet i ét stykke, hvorved opspændingen er yderst bøjningsstabil. Korrosionsbeskyttelse takket være husets matforkromning.
Vippeindikatorer med lang følerarm. 1/100-aflæsning.
Stort måleområde på 3 mm. Viseren løber i samme retning (med uret) i begge måleretninger.

Anvendelse:

Som nøjagtigt sammenligningsmåleapparat til kontrol af afvigelser fra nominelt mål til test af rundløbsnøjagtighed, indvendige målinger, kontrol af parallelitet og planhed samt positionering af emner.

Leveringsomfang:

Inklusive spændetap ⌀ 8 mm.

Specialtilbehør:

Firkantholder nr. 436510, centreringsholder nr. 436512, målestativ med led nr. 359680.

Reservedel:

Reserveføler med HM- eller rubinkugle kan leveres på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele