Præcist indvendigt finmåleapparat, Måleområde: 18-35mm

Art.-nr.: 435190 18-35
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 34,49 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 537,88 DKK /stk.
  • 285,33 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager

Vælg variant og styktal

Måleområde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Standard: Fabriksstandard
  • Emballage: Stabil boks

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Standard Fabriksstandard
Måleområde 18 mm - 35 mm
Gentagelsespræcision uden måleur 1 µm
Måledybde 146 mm
Antal målebolte 9
Antal måleskiver 2
Centrerskive, bredde 14,5 mm
Emballage Stabil boks
Produkttype 2-punkts indvendigt finmåleapparat

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 435190 18-35
EAN/GTIN 4045197726377
Producentnummer 435190 18-35

Betegnelse

Udførelse:

Præcist topunkts-sammenligningsmåleapparat med affjedret centreringstallerken. Let, stabil udførelse med CFK-elementer, derved lavere varmeekspansion og højere korrosionsbeskyttelse. Håndbeskyttelse på apparatholderen nedsætter desuden temperaturpåvirkninger. Præcis, glat overførsel af måleboltens vandring via kurvesegment. Kan indstilles til forskellige ⌀ via faste målebolte med hærdet stålkugle.

Anvendelse:

Til præcis måling af boringer med hensyn til ⌀, rundhed og cylindricitet samt måling af indvendige profiler.

Leveringsomfang:

Indvendigt finmåleapparat komplet i trækasse (uden måleur).

Specialtilbehør:

My-måleur nr. 434674, induktivt my-måleur nr. 434670, måleur med venstregående skala 434807, str. 10, digitalt måleur 434322, indstillingsringe nr. 484030.

Bemærk:

Ved anvendelse af my-måleure skal der desuden anvendes en forlænger nr. 434920 str.10 eller måleføler nr. 434900 str.16.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven