Måledorn til gennemgangsboringer OD 3-6 mm

Art.-nr.: 435156 3-6
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 274,16 DKK /stk.
  • 314,39 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Bøsnings-⌀ D (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Gentagelsesnøjagtighed 1 µm
    Tolerancefelt A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; T; T; Z; ZA; ZB; ZC
    Kvalitet 6 mm; 7 mm; 8 mm; 9 mm; 10 mm; 11 mm; 12 mm; 13 mm
    Nom. mål 3,000 mm - 6,000 mm
    Bøsningsmål H 14,5 mm
    Endemål h 6 mm
    Målekraft 2 N
    Produkttype Boringsmåledorn, målehoved

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 435156 3-6
    EAN/GTIN 2050002075535

    Betegnelse

    Udførelse:

    OD-boringsmåledorne er mekaniske topunkts-sammenligningsmåleapparater til de højeste krav. Målebøsninger hærdede. Til boringer på 3 − 100 mm. Centreringen ved hjælp af målebøsningen forhindrer hældningsfejl og garanterer således maksimal nøjagtighed uafhængigt af brugeren. Søgning af vendepunkt bortfalder. Som visning kan måleure og my-måleure med skaft-⌀ 8 h6 anvendes.
    • Gentagelsespræcision 1 µm.
    • Robust und pålidelig.
    • Minimal måletid med maksimal målesikkerhed.
    • Gevindtilslutning dorn/holder M10×1.

    Anvendelse:

    Til boringer på 3 − 100 mm. Til kvalitetssikring i serieproduktion ved manuel og automatisk måling.

    Leveringsomfang:

    Måletylle med to radialt bevægelige, 180° forskudte HM-følerbolte.

    Specialtilbehør:

    My-måleur nr. 434674, induktivt my-måleur nr. 434670, måleur med venstregående skala 434807, str. 10, digitalt måleur 434322, måledornsholder nr. 435160, indstillingsringe nr. 484030. Måledybdeforlængere, vinkelstykker og dybdeanslag på forespørgsel.

    Bemærk:

    Ved bestilling skal desuden angives de præcise boringstolerancer, f.eks.:
    nr. 435154 str. 6−12 10H7,
    nr. 435154 str. 6−12 10 + 0,15 / − 0,01,
    nr. 435154 str. 6−12 9,990 / 10,15.
    Ved anvendelse af my-måleure skal der desuden anvendes en forlænger nr. 434920 str. 10 eller måleføler nr. 434900 str. 16.
    • Måledorne til store boringer (op til ⌀ 500), indstik og noter samt 3-punkts-udførelser fås på forespørgsel.
    • Toleranceområde 10 µm eller finpasning kvalitet 5 og finere på forespørgsel.
    • Måleområde > 0,2 mm fås på forespørgsel.
    • Der fås også målekontakter med større radius samt i rubin, keramik og med DLC-belægning.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven